| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4016139538 Herst.-Nr.: 52527 EAN/GTIN: 4260015712534 |
| |
|
| | |
| Karabinerhaken MAS 52-TR · Aluminium · 22 kN · Trilock-Verschluß · Öffnungsweite: 19 mm · EN 362 · Klasse T
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Aluminium · prüfpflichtig: ja · Norm: EN 362 KL. T · Größe: 133 x 73 mm Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karabiner, Bergsteigerhaken, EN362 Kl. B, PSA gegen Absturz, Verbindungselement, Verbindungsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,08* | € 16,05* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,42* | € 17,33* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,98* | € 20,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|