| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1460274 Herst.-Nr.: 1090121 EAN/GTIN: 4260015711506 |
| |
|
| | |
| Var. S · Gr. 2 · gepr. DIN-EN 361 + 358 · mit SteigschutzöseWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | für Kleidergröße: | 2 (54-62) | Marke: | MAS | Norm: | EN361 EN358 | zulässiges Höchstgewicht: | 136 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 54,47* | € 75,92* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,05* | € 76,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,70* | € 88,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|