Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt MAS 5 Var.B3 EN361 EN354 m.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt MAS 5 Var.B3 EN361 EN354 m.0
Auffanggurt MAS 5 Var.B3 EN361 EN354 m.0
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1459996
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1005016
EAN/GTIN:
     4260015710905
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Gr. 1 · Var. B3 · gepr. DIN-EN 361 · Standard mit 0,5 m BandWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Kleidergröße:
1 (48-56)
Marke:
MAS
Ausführung:
mit 0,5m Bandverlängerung
Norm:
EN361 EN354
zulässiges Höchstgewicht:
136 kg
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt mas, EN361, Geschirr, Auffanggurte, 8000029309
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,74*
€ 42,40*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 47,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,26*
€ 47,41*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.