Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Biegesegment 278606 f.Rohr-D.6mm aus hochfestem Aluminium GED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1454254
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2963442
EAN/GTIN:
     4017981012393
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment dako
biegesegment
Aus hochfestem Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 32 · Bohrung: 30mm · Bohrungs-Ø: 30mm · für Geräte No.: 2786 · Gesamtlänge: 120mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Material: Aluminium · Netto-Gewicht: 0,2kg · Rohr-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Biegeradius:
32 mm
Gewicht:
0,2 kg
Marke:
GEDORE
Rohr-Ø:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Biegesegmente
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 19,39*
€ 27,63*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 20,15*
€ 27,71*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 28,18*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,11*
€ 28,34*
3 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 20,79*
€ 28,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.