Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Biegesegment 278505 f.Rohr-D.5mm aus hochfestem Aluminium GED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1454253
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2963361
EAN/GTIN:
     4017981012386
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment dako
biegesegment
Aus hochfestem Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 16 · Bohrung: 16mm · für Geräte No.: 2785 · Gesamtlänge: 120mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Material: Aluminium · Netto-Gewicht: 0,025kg
Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
5 mm
Biegeradius:
16 mm
Gewicht:
0,025 kg
Marke:
GEDORE
Rohr-Ø:
5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Biegesegmente
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,86*
€ 21,85*
10 Tage
89
1
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 22,05*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 22,08*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,22*
€ 22,25*
4 Tage
96
1
€ 5,45*
ab € 16,04*
€ 22,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.