| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1454067 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 75043010035009 EAN/GTIN: 4043952759097 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7504 Stahl Form N-ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben · mit Blechschrauben-Gew. · mit Linsenkopf nach ISO 14585 · mit ISR - Abmessung: N 3,5 x 9,5-T15 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07504.301· Normart DIN 7504· Produkt-Typbezeichnung Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gewinde, N = Linsenkopf nach ISO 14585 ISR = Innensechsrund Weitere Informationen: | | Typ: | Form N-ISR | Länge: | 9,5 mm | Material: | galvanisch verzinkt / Stahl | Durchmesser: | 3,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, torx linsenschraube din 7504, bohrschrauben ohne din, linsenkopfschraube torx, Bohrschraube, Kreuzschlitzschraube, Selbstbohrschrauben, Schrauben, Reyher, 8000213842 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00682* | € 0,0106* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00715* | € 0,01073* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0086* | € 0,01211* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00895* | € 0,01268* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00979* | € 0,01359* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|