Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PVIG/PVIBG 60x90x10mm STA st.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützenfuß PVIG/PVIBG 60x90x10mm STA st.
Stützenfuß PVIG/PVIBG 60x90x10mm STA st.
Artikel-Nr.:
     4757-1453422
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PVIG-B
EAN/GTIN:
     5701953460303
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
geeignet, wo ein verdeckter Anschluss bevorzugt wird · höhenverstellbar 50 mm · Bodenplatte: 70 x 160 mm beim Typ PVIBG-B · Steg: 110 x 70 x 8 mm · Platte: 60 x 90 x 10 mm · Rohr-Ø 27 mm · Lochgrößen: Ø 8,5 mm · Stahl stückverzinkt 55 µmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: stückverzinkt· Höhe verstellbar: 50mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfüße, 3000257532
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 31,90*
€ 42,26*
2 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 41,03*
€ 54,65*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 422,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.