| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1442379 Herst.-Nr.: 349040 EAN/GTIN: 4030913894362 |
| |
|
| | |
| Outdoor Relax Fleecetroyer schwarz/anthrazit XS. Praktisch und modern. Dank wind- und wasserabweisender Materialstruktur wird Ihnen das Arbeiten in der kalten Jahreszeit weniger hart vorkommen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 360g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/anthrazit | Größe: | XS | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover schwarz, herren pullover, herrenpullover xs, Pullover, Winter, 8000294858 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,26* | € 28,21* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,26* | € 28,35* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,27* | € 28,51* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,12* | € 30,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,41* | € 31,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|