Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher HEXAnamic® 802 T25H Klin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher HEXAnamic® 802 T25H Klin
Schraubendreher HEXAnamic® 802 T25H Klin
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1441227
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802-T25H
EAN/GTIN:
     4000896145164
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Rundklinge Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil Schlüsselweite: ? T25H Abmessungen / Länge: 214 mm Länge l1: 100 mm Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg 3-Komponenten-Griff · gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland: - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich: - Optimierter Abgleitschutz - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen Größenoptimierte Schnelldrehzone Resistent gegen Benzin · Säure · Skydrol · Bremsflüssigkeit etc. Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im SchraubenkopfWeitere technische Eigenschaften:· Abrollschutz vorhanden: Ja· Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil· Griffdurchmesser [mm]: 37.8mm· Grifflänge: 114mm· Handgriff: Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung· Klingenform: Rundklinge
Weitere Informationen:
Größe:
T25H
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
214 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Gewicht:
0,1 kg
Griff:
3-Komponenten-Griff
Marke:
HAZET
Ausführung:
Innen TORX® mit Zapfen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 9,03*
€ 11,66*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 12,58*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 12,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 12,81*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,58*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.