Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 803LG-T25, Innen TORX®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher, 803LG-T25, Innen TORX®
Schraubendreher, 803LG-T25, Innen TORX®
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1441215
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803LG-T25
EAN/GTIN:
     4000896087808
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Anwendung z.B. im Bereich Armaturenbrett · Karosserie · Motor sowie Industrie-Anwendungen Lange Ausführung Rundklinge Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff Abtrieb: Innen TORX® Profil Schlüsselweite: ? T25 Abmessungen / Länge: 345 mm Länge l1: 250 mm Netto-Gewicht (kg): 0.07 kgWeitere technische Eigenschaften:· Abtrieb: Innen TORX® Profil· Baulänge: Lange Ausführung· Griffdurchmesser [mm]: 27mm· Grifflänge: 95mm· Handgriff: Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff· Klingenform: Rundklinge
Weitere Informationen:
Größe:
T25
Klingenlänge:
250 mm
Gesamtlänge:
345 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Gewicht:
0,07 kg
Griff:
1-Komponenten-trinamic-Griff
Marke:
HAZET
Ausführung:
Innen TORX®
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx hazet t25, schraubendreher torx, schraubendreher torx 25, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Schraubendreher, 8000465568
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,34*
€ 13,21*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 14,27*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,20*
€ 14,37*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 14,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.