Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 803-T25, Innen TORX® T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 803-T25, Innen TORX® T2
Schraubendreher, 803-T25, Innen TORX® T2
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1441210
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-T25
EAN/GTIN:
     4000896077748
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Rundklinge Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff Made In Germany Abtrieb: Innen TORX® Profil Schlüsselweite: ? T25 Abmessungen / Länge: 175 mm Länge l1: 84 mm Netto-Gewicht (kg): 0.04 kgWeitere technische Eigenschaften:· Abtrieb: Innen TORX® Profil· Grifflänge: 91mm· Handgriff: Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff· Klingenform: Rundklinge
Weitere Informationen:
Größe:
T25
Klingenlänge:
84 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Gewicht:
0,04 kg
Griff:
1-Komponenten-trinamic-Griff
Marke:
HAZET
Ausführung:
Innen TORX®
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx hazet t25, schraubendreher torx, schraubendreher torx 25, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Schraubendreher, 8000465580
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 6,77*
€ 9,08*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 9,21*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,75*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 9,81*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,21*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.