Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilterschlüssel, 2169-76K, D.85mm, Ant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ölfilterschlüssel, 2169-76K, D.85mm, Ant
Ölfilterschlüssel, 2169-76K, D.85mm, Ant
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1440815
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169-76K
EAN/GTIN:
     4000896158188
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet
ölfilterschlüssel
Anwendung: Betätigung von Purflux-Ölfiltern Insbesondere für BMW Motorräder Schlüsselweite 76 mm Rillenprofil (6 Rillen) mit geringer Bauhöhe Für BMW Motorräder · neue Modell-Reihen R1200 GS ? R1200 R ? R1200 RT ? R1200 ST ? Bj. 2004 ? 2012 SMART 453 Innenvierkant 12,5 = 1?2? · bzw. Außensechskant Sechskant mit Bohrung 24 mm Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: Rillenprofil Durchmesser: 85 mm Netto-Gewicht (kg): 0.17 kgWeitere technische Eigenschaften:· Antrieb Vierkant (Zoll): 1/2Zoll· Antriebs-Sechskant s mm: 24· Anwendungsbereich: ÖLDIENST· Durchmesser: 85mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,17 kg
Marke:
HAZET
Ausführung:
Rillenprofil
Innenvierkant:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Ölfilterkralle, Kartuschenschlüssel, 8000464735
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 19,93*
€ 26,68*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,26*
€ 26,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,99*
€ 26,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 27,18*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,87*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.