Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881898 Herst.-Nr.: 2169-76K EAN/GTIN: 4000896158188 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigung von Purflux-Ölfiltern Insbesondere für BMW Motorräder - Schlüsselweite 76 mm Rillenprofil (6 Rillen) mit geringer Bauhöhe
- Für BMW Motorräder, neue Modell-Reihen R1200 GS ? R1200 R ? R1200 RT ? R1200 ST ? Bj. 2004 ? 2012
SMART 453 - Innen-Vierkant (Robertson) 12,5 = 1?2?, bzw.
Außensechskant Sechskant mit Bohrung 24 mm - Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Rillenprofil
- Durchmesser: 85 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 216976K |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,99* | € 26,94* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,22* | € 27,07* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,02* | € 27,21* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,30* | € 27,47* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,91* | € 28,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|