Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1440442 Herst.-Nr.: 162C-01/2 EAN/GTIN: 4000896079735 |
| |
|
| | |
| Kette mit Kettenkastenverschluss Für Werkstattwagen HAZET Assistent 162 C ? 166 C Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen · Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie- · Service- · Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten · Händler und Vertreter.Weitere technische Eigenschaften:· Netto-Gewicht (kg): 0,07kg Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET | passend für: | 166C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungssatz, Spanngurt, Ablage, Wandbefestigung, Werkzeughalter, Schlauchhalter, Zubehör für Werkstattwagen, 8000463824 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,98* | € 9,86* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,97* | € 9,86* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,78* | € 9,98* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,11* | € 10,05* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,24* | € 10,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|