Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1439501 Herst.-Nr.: 841-015 EAN/GTIN: 4000896074570 |
| |
|
| | |
| Anbohrhülsen Für 841/25 Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen · Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie- · Service- · Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten · Händler und Vertreter. Weitere technische Eigenschaften: · Netto-Gewicht (g): 26g · Verwendung: 841/25 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,03 kg | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindearbeit |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,76* | € 11,20* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,85* | € 11,29* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,24* | € 11,95* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,10* | € 13,00* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,68* | € 13,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|