Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 80 T 400-4,0 L SG CHOP HD S


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Trennscheibe 80 T 400-4,0 L SG CHOP HD S
Trennscheibe 80 T 400-4,0 L SG CHOP HD S
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1437782
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66324080
EAN/GTIN:
     4007220638682
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial · Profilen und Rohren eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Werkzeug in der Härte L mit zwei Außengeweben. Für Trennaufgaben · die eine hohe Stabilität erfordern.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: CHOPSAW HD, Stationäre Maschinen· Bearbeitungsaufgaben: Trennen, Trennen von Rohren, Trennen von Profilen, Trennen von Vollmaterial· Vorteile: Höchste Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit. Hohe Seitenstabiltät durch verstärkende Außengewebe. Für anspruchsvolle Trennaufgaben.· Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 80m/s
Weitere Informationen:
Ø:
400 mm
max. Drehzahl:
3800 min-¹
Breite:
4 mm
Inhalt:
10 Stück
Schleifmittel:
Korund A
Scheiben-Ø:
400 mm
Form:
EHT / 41 / T1
Marke:
PFERD
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 400x4, dünnblech trennscheibe, trennscheiben pferd, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben, 8000435697
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
353
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 9,53*
€ 11,78*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 12,00*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 9,36*
€ 12,04*
6 Tage
353
10
pro Box
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 12,64*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 14,76*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Box
ab 50 Boxen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Box
ab 100 Boxen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Box
ab 200 Boxen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 147,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900173
ab € 1,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.