Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EH 115-3,2 SG STEELOX D.115


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Trennscheibe EH 115-3,2 SG STEELOX D.115
Trennscheibe EH 115-3,2 SG STEELOX D.115
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1437467
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61332432
EAN/GTIN:
     4007220522868
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Winkelschleifer· Aufnahmesystem: Bohrung· Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen, Trennen von Blechen, Trennen von Profilen· Vorteile: Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit. Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
3,2 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Breite:
3,2 mm
Inhalt:
25 Stück
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Korund A
Scheiben-Ø:
115 mm
Stück:
25
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115mm pferd, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben, 8000435562
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3325
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,65*
€ 2,14*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,17*
6 Tage
3325
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,71*
€ 2,28*
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,34*
7 Tage
4775
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,81*
€ 2,35*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.