Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1436416 Herst.-Nr.: 44240152 EAN/GTIN: 4007220025505 |
| |
|
| | |
| Damantpolierpasten garantieren schnelles und rationelles Arbeiten insbesondere im Werkzeug- und Formenbau. Diamantpolierpasten werden zum Bearbeiten sehr harter Materialien eingesetzt · z. B. Hartmetall und gehärtete Stähle. Sie werden in Verbindung mit Filzpolierkörpern oder -scheiben eingesetzt. Die Diamantpolierpasten sind mit Wasser und Alkohol verdünnbar und lösbar. Diamantpolierpasten in der Ausführung ECO sind eine kostengünstige Alternative. Korngröße nach ISO 6344 = P 14000Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Handeinsatz· Anwendungsempfehlung: Sind sehr starke Oberflächenverbesserungen erforderlich, sind mehrere Korngrößen, feiner werdend, hintereinander und nach guten Zwischenreinigungen zu verwenden. Es ist darauf zu achten, dass beim Wechsel der Korngröße ein neuer, sauberer Tragkörper (z. B. Filzstift, Filzscheibe) verwendet wird. Beim Einsatz von Diamantpolierpasten zu Beginn die gröbste Paste einsetzen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Messing, Bronze, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, Kupfer, Titanlegierungen, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bestellhinweise: Die Korngrößen sind in ?m angegeben.· Inhalt: 10g· Verwendung auf: sehr harten Materialien· Vorteile: Hohe Ergiebigkeit. Schnelles Arbeitsergebnis. Aufeinander abgestimmte Körnungsreihen. Weitere Informationen: | | Körnung: | 1 | Anwendungsbereich: | Polieren | Farbe: | gelb | Gewicht: | 0.052 | Marke: | PFERD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, Schleiföl, schleiföl pferd, schleiföl, Hochglanzpolitur, Schleifpasten, Vorpolitur, Polierpasten, Abglänzung, Polierpastenriegel, 8000429239 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 40,91* | € 53,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 41,94* | € 55,98* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 42,67* | € 56,71* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 44,02* | € 57,57* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 45,63* | € 63,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|