Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1436403 Herst.-Nr.: 44161015 EAN/GTIN: 4007220035887 |
| |
|
| | |
| Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt · wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Zylinderform ZYA wird überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen. Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.· Ausführung: H (hart)· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Aluminium, Messing, Bronze, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, Kupfer, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Polieren· Breite: 15mm· Länge, Schaft: 32mm· RPM, opt., bis: 20000RPM· RPM, opt., von: 10000RPM· Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Weitere Informationen: | | Form: | Zylinder | Schaft-Ø: | 3 mm | max. Drehzahl: | 47500 min-¹ | Bindung: | sonstige | Marke: | PFERD | Material: | Aluminium | Ø: | 10 mm | Höhe: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifspitze pferd, filzpolierstift zylinderform, polierstift zylinderform, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze, Schleifstifte, 8000430505 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,89* | € 2,58* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,90* | € 2,60* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,93* | € 2,72* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,99* | € 2,73* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 2,08* | € 2,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,93* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|