Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1436402 Herst.-Nr.: 44161014 EAN/GTIN: 4007220295304 |
| |
|
| | |
| Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt · wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Filzstifte mit Metalleinlage (MS) werden für erhöhten Materialabtrag beim Vorpolieren mit Diamantpolierpasten verwendet. Die Zylinderform ZYA wird überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.· Ausführung: MS (Metalleinlage)· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss, Kupfer, Kobaltbasislegierungen, Messing, Bronze, Aluminium, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Titan, Thermoplaste, Stähle bis 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Polieren· Breite: 15mm· Länge, Schaft: 32mm· RPM, opt., bis: 20000RPM· RPM, opt., von: 10000RPM· Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Weitere Informationen: | | Form: | Zylinder | Schaft-Ø: | 3 mm | max. Drehzahl: | 47500 min-¹ | Bindung: | sonstige | Marke: | PFERD | Material: | Aluminium | Ø: | 10 mm | Höhe: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifspitze pferd, filzpolierstift zylinderform, polierstift zylinderform, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze, Schleifstifte, 8000430507 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 3,27* | € 4,23* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 3,32* | € 4,28* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 3,42* | € 4,42* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 3,65* | € 4,68* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 3,71* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,71* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|