Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1436359 Herst.-Nr.: 44100232 EAN/GTIN: 4007220036204 |
| |
|
| | |
| Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt · wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Walzenrundform WRC wird überwiegend zur Bearbeitung kleiner konkaver Konturen eingesetzt.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen. Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden.· Ausführung: M (mittel)· Bearbeitbare Werkstoffe: Thermoplaste, Aluminium, Messing, Bronze, Titan, Stähle bis 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Edelstahl (INOX), Titanlegierungen, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Polieren· Breite: 12mm· Länge, Schaft: 36mm· RPM, opt., bis: 24000RPM· RPM, opt., von: 12000RPM· Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte. Weitere Informationen: | | Form: | Walzenrund | Schaft-Ø: | 2,35 mm | max. Drehzahl: | 59500 min-¹ | Bindung: | sonstige | Marke: | PFERD | Material: | Aluminium | Ø: | 8 mm | Höhe: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,75* | € 2,45* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,79* | € 2,47* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,86* | € 2,62* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,82* | € 2,68* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,90* | ab € 2,34* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,82* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|