Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbürste IBU 22100/3/8 BSW MES 0,20 B


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Innenbürste IBU 22100/3/8 BSW MES 0,20 B
Innenbürste IBU 22100/3/8 BSW MES 0,20 B
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1436135
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679082
EAN/GTIN:
     4007220660683
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren · Gewinden · Muffen und Zylindern geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand. Neben dem Gewinde verfügt diese Innenbürste zusätzlich über einen 10 mm Schaftansatz.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Bohrmaschine, Handeinsatz, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Im Rechtslauf einsetzen. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Weitere NE-Metalle, Zink, Messing, Kupfer· Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Oxydschichten entfernen, Reinigen· Besatzmaterial: Messingdraht (MES)· Bestellhinweise: BSW = British Standard Whitworth· Breite: 100mm· Ø Gewinde: 3/8· Sicherheitshinweise: Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.· Vorteile: Erzeugt feine Oberflächen. Arbeitet funkenfrei. Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich.
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Besatzbreite:
0,2 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
170 mm
max. Drehzahl:
1000 min-¹
Aufnahme:
Gewinde
Marke:
PFERD
Material:
NE Metall weich
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste pferd, düsenbürste, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Kegelbürsten, Topfbürsten, 8000431602
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,19*
2 Tage
54
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,96*
€ 5,22*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,44*
6 Tage
84
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 5,48*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,29*
€ 6,05*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 54,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690205
ab € 3,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690214
ab € 3,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690209
ab € 5,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690201
ab € 4,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690212
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.