Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsenträger GK 0610/6 Außen-D.6m


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Schleifhülsenträger GK 0610/6 Außen-D.6m
Schleifhülsenträger GK 0610/6 Außen-D.6m
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1434960
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42100610
EAN/GTIN:
     4007220146736
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
Passender Träger für zylindrische Schleifhülsen. Zylindrische Schleifhülsenträger werden nach ISO 15637-1 unter der Bezeichnung „Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen“ geführt.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen. Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten.· Ausführung: keine Angabe· Breite: 10mm· Härte: 65–70· Länge, Schaft: 40mm· PFERD Typ: GK· RPM, min.: 30000RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.· Vorteile: Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels. Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Höhe:
10 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Form:
zylindrisch
max. Drehzahl:
55000 min-¹
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: schleifkappenträger, Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, pferd schleifhülsenträger, schleifkappenträger, Schleifkappe, Gummiträger, Schleifkappenträger, Werkzeughalter, 8000433960
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,04*
€ 4,35*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,38*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,93*
€ 4,58*
6 Tage
96
5
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,20*
€ 4,58*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 5,15*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Box
ab 25 Boxen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200615
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.