Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1434855 Herst.-Nr.: 41247608 EAN/GTIN: 4007220297957 |
| |
|
| | |
| Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue · hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen · Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung TX werden mit Normalkorund gefertigt. Durch die Textilgewebeeinlagen ist die Bindung TX eine sehr harte · standfeste Bindung. Für den Einsatz auf Kanten geeignet. Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen. Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren.· Bearbeitbare Werkstoffe: Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Edelstahl (INOX), Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen· Breite: 32mm· Länge, Schaft: 40mm· RPM, opt.: 19000RPM· Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.· Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf. Erzielung sehr guter Oberflächengüten. Erzielung eines feinen, matten Schliffbildes. Weitere Informationen: | | Form: | Zylinder | Körnung: | 80 | Schaft-Ø: | 6 mm | max. Drehzahl: | 28600 min-¹ | Bindung: | TX | Inhalt: | 32 mm | Marke: | PFERD | Material: | Korund A | Ø: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 7,57* | € 9,34* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 7,66* | € 9,46* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 7,85* | € 9,97* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 7,74* | € 10,09* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 7,66* | € 10,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,66* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 102,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|