Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBN-Schleifstift BKU-A 3,0/3 B 64 Außen-


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
CBN-Schleifstift BKU-A 3,0/3 B 64 Außen-
CBN-Schleifstift BKU-A 3,0/3 B 64 Außen-
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1434641
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36303006
EAN/GTIN:
     4007220354971
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Galvanisch gebundene Diamant- und CBN-Schleifstifte werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. CBN-Kugelschleifstifte werden häufig zur Herstellung von Gravuren oder Konturen sowie für Entgratarbeiten verwendet. A = abgesetzter Schaft · empfohlene Umfangsgeschwindigkeit Vc = Trockenschliff 15 - 25 m/sNassschliff 20 - 40 m/sWeitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Werkzeugmaschine, Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter· Anwendungsempfehlung: Den Werkzeugdurchmesser möglichst groß wählen, da so die Anzahl der Körner, die in Eingriff gebracht werden, erhöht wird. Beim Innenschleifen darf der Werkzeugdurchmesser max. 3/4 des zu schleifenden Durchmessers betragen. Der Einsatz ist sowohl im Trocken- als auch im Nassschliff möglich. Wenn möglich, ist der Nassschliff vorzuziehen, um den Werkzeugverschleiß und die Gefahr thermischer Schädigungen zu reduzieren. Generell gilt: Für eine optimale Wirtschaftlichkeit, die Korngröße so grob wie möglich und so fein wie nötig wählen. Einflussgrößen sind u. a. die Härte des Werkstoffes und die erforderliche Oberflächengüte. Zugesetzte Werkzeuge können mit Ultraschall gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen des Belages bitte zum Reinigen den Schärfstab DSB 2005025 (EAN 4007220168332) verwenden. Der Längsvorschub während des Innenschleifens darf pro Werkstückumdrehung maximal 2/3 der Werkzeugbreite betragen. Die Zustellung ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstoff, der Schnittgeschwindigkeit, der Stabilität des Werkzeuges, dessen Aufnahme u, Aufgrund der einschichtigen Belegung müssen Arbeitsspindel und Werkzeugaufnahme eine hohe Rundlaufgenauigkeit aufweisen. Je feiner die verwendete Korngröße ist, desto genauer muss der Rundlauf sein. Der Werkzeugantrieb muss über eine ausreichende Antriebsleistung der Schleifspindel verfügen, um die erforderliche Drehzahl auch unter Belastung sicherzustellen. Nassschliff: 20–40 m/s, Trockenschliff: 15–25 m/s· Bearbeitbare Werkstoffe: Wälz- und Kugellagerstähle, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Werkzeugstähle, Einsatzstähle· Bearbeitungsaufgaben: Gravieren, Innenrundschleifen, Entgraten· Bestellhinweise: Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt CBN-Schleifstifte als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Staubentwicklung nachhaltig zu senken. PFERDEFFICIENCY empfiehlt CBN-Schleifstifte für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.· Länge, Absetzung: 6mm· Länge, Schaft: 42mm
Weitere Informationen:
Form:
Kugel
Körnung:
B 64
Schaft-Ø:
3 mm
Bindung:
sonstige
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Einsatzstähle
Ø:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, pferd schleifstifte kugelform, schleifstift kugelform, CBN-Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze, Schleifstifte, 8000435017
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
165
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 10,05*
€ 12,75*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 12,92*
5 Tage
175
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 10,55*
€ 13,65*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 14,01*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 10,64*
€ 14,04*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Box
ab 25 Boxen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Box
ab 50 Boxen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Box
ab 100 Boxen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 70,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.