Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdrehstein SE 702212 CU 46 M 5 V Abmess


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Abdrehstein SE 702212 CU 46 M 5 V Abmess
Abdrehstein SE 702212 CU 46 M 5 V Abmess
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1434438
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33899045
EAN/GTIN:
     4007220114445
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Kleiner Abdrehstein in feinerem Korn zum Profilieren und Abziehen kleinerer Schleifstifte.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Handeinsatz· Bearbeitbare Werkstoffe: Abrasive Materialien· Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Schärfen
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Länge:
70 mm
Anwendung:
Reinigen
Marke:
PFERD
Material:
Abrasive Materialien
Körnung (FEPA) ca.:
46
Höhe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, gummi schleifklotz, Belgischer Brocken, Abziehbankstein, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifsteine, Abziehsteine, Belgische Brocken, Wetzstein, Schleifstein, 8000428956
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
340
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,95*
€ 2,76*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,79*
3 Tage
70
25
pro Box
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,96*
4 Tage
46
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 2,96*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,41*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 17,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.