Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE 702212 CU 46 M 5 V, Pferd Abdrehsteine SE 702212 CU 46 M5V 33899045


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-532751
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33899045
EAN/GTIN:
     4007220114445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SE 702212 CU 46 M 5 V, Abdrehsteine SE 702212 CU 46 M5V 33899045, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
235 GRAMM
Breite:
12 mm
Höhe:
22 mm
Länge:
70 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
SE 702212 CU 46 M 5 V
Masse (Gewicht):
0.235 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, gummi schleifklotz, Abziehstein, ABDREHSTEINE, RÜGGEBERG
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,96*
€ 2,79*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,81*
4 Tage
36
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 2,98*
3 Tage
70
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,11*
€ 3,00*
3 Tage
70
25
pro Box
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,00*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 14,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.