Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1427514 Herst.-Nr.: 3792 EAN/GTIN: 4014855064694 |
| | |
|
| | |
| Korund · für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · sehr gute Kornhaftung · hohe Schleifleistung · Rolle à 50 mWeitere technische Eigenschaften:· Verpackungsart: Sparrolle mit Hülle und Einsatz Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 30 mm | Körnung: | 180 | Länge: | 50000 mm | Einsatzbereich: | Edelstahl, Stahl, Metall Universal, NE-Metalle, Holz | Marke: | KLINGSPOR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, schleifgewebe sparrolle k180, lamellenschleifrad, lamellenschleifwalze klingspor, Schleifrollen, Schleifgeweberolle, Sparrollen, 8000352594 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,33* | € 34,36* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,20* | € 34,57* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 26,48* | € 34,72* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 27,08* | € 35,60* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 27,63* | € 37,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,504* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|