Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1646939 Herst.-Nr.: 3792 EAN/GTIN: 4014855064694 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3792, KL 361 JF Rollen, 30 x 50000 mm Korn 180, Fabrikat: Klingspor Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 680 GRAMM | Artikelbezeichnung: | Rollen | Herstellerproduktbezeichnung: | Rollen mit Gewebeunterlage | Produkttypbezeichnung: | KL 361 JF | Art der Unterlage: | Gewebe | Breite: | 30 mm | Körnung (nach Hersteller): | 180 | Länge: | 50000 mm | Qualität der Unterlage: | Baumwollg., leicht, hochfl. | Schleifmittel (herstellerspezifisch): | Rollen | Streudichte: | dicht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, schleifgewebe sparrolle k180, lamellenschleifrad, lamellenschleifwalze klingspor, Poliermittel, KL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,27* | € 34,46* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,09* | € 34,61* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 26,41* | € 34,82* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 27,12* | € 35,71* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 27,66* | € 37,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5282* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|