| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1386632 Herst.-Nr.: 9075056 EAN/GTIN: 4023149118142 |
| | |
|
| | |
| • Kreuzmontageplatte mit Langloch-Höhenverstellung · Für Sensys und Intermat · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 3 · Für Lochreihe 37 x 32 mm · Montage mit Euroschrauben (für Bohrung ø 5 x 12 mm) · Distanz 1.5 mm · Verstellbereich + 3 mm / - 3 mm · Stahl vernickeltWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagart vorliegend· Art der Montageplatte Kreuzmontageplatte· Befestigungsbohrung ø 5 x 12· Bohrdurchmesser 5mm· Distanz mm 1.5mm· Korpus-Seitendicke (min) 15mm· Verstellbereich mm + 3 mm / - 3 mm Weitere Informationen: | | Distanz: | 1,5 mm | Oberfläche: | vernickelt | Befestigungsart: | mit Euroschrauben | Höhenverstellung: | Langloch-Höhenverstellung mm | Lochabstand: | 32 / 37 mm | Marke: | HETTICH | Ausführung: | mit Euroschrauben (ø 5 x 12) | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2662* | € 0,4247* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,2872* | € 0,5472* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,4349* | € 0,5949* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,3597* | € 0,6976* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,39* | € 0,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,235* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|