Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.ECline BG f.TS 5000 L ECline si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitsch.ECline BG f.TS 5000 L ECline si
Gleitsch.ECline BG f.TS 5000 L ECline si
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1386534
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     143578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
OTS
Gleitschiene
Freilauf-Gleitschienen-Türschließer
Normalausführung · für Montage auf der BandgegenseiteWeitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1250mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
mechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 5000 L ECline
Modell:
ECline BG
Marke:
GEZE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.