Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke JANNIK Größe S grau-schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke JANNIK Größe S grau-schwa
Softshelljacke JANNIK Größe S grau-schwa
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1383866
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79105-1120-S
EAN/GTIN:
     4030646299458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke s
100% Polyester, ca. 320 g/m² · stark wasserabweisend, winddicht, und atmungsaktiv · High-Performance · Wassersäule: 10000 mm, Atmungsaktivität: 5000g/m²/24h · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial · abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung · körpernahe Passform · 2 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche · Arm- und BundweitenregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften Arm-und Bundweitenregulierung, 1 offene und 1 mit RV verschließbare Innentasche, körpernahe Passform, FHB Design-Element am Unterarm, abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung, dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial, stark wasserabweisend,winddicht und atmungsaktiv· Marketingclaim High-Performance, winddicht und atmungsaktiv· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
S
Marke:
FHB
Ausführung:
1 offene und 1 mit RV verschließbare Innentasche, abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung, Arm-und Bundweitenregulierung, dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial, FHB Design-Element am Unterarm, körpernahe Passform, stark wasserabweisend,winddicht und atmungsaktiv
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke fhb, Softshelljacken, Softshell, Jacke, 8000034709
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.