Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaftaufnahme B16 Schaft-D.20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschaftaufnahme B16 Schaft-D.20mm
Zylinderschaftaufnahme B16 Schaft-D.20mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-137478
Hersteller:
     Albrecht Präzision
Herst.-Nr.:
     2202060B160
EAN/GTIN:
     4250261514976
Suchbegriffe:
Kegeldorn mit Zylinderschaft
Zylinderschaftaufnahme
kegeldorn mit zylinderschaft b16
kegeldorn mit zylinderschaft
mit Bohrfutterkegel DIN/ISO 239/B-Konus · Konus in Präzisionsausführung · Rundlaufgenauigkeit 2 µm · zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen, Automaten usw. · der zylindrische Schaft kann in Fräserspannfuttern oder Spannzangen aufgenommen werden
Weitere Informationen:
Bohrfutterkegel:
B16
Schaft-Ø:
20 mm
Schaftlänge:
60 mm
Marke:
ALBRECHT
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschaftaufnahmen, 4120167228
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,25*
€ 47,04*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,17*
€ 47,28*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 31,06*
€ 47,52*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,25*
€ 48,98*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.