| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1373911 Herst.-Nr.: 625415 EAN/GTIN: 4029713023799 |
| |
|
| | |
| aus gehärtetem SpezialstahlToleranzklasse 0geeignet als Bezugsnormal,zur Kontrolle von Arbeitsendmaßen und für das Einstellen von Messgeräten und MessmaschinenToleranzklasse 1zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im MessraumToleranzklasse 2besonders als Arbeits- und Einstellmaß oder zum Prüfen von FühlhebelinstrumentenWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Toleranzklasse: | 2 | Abmessung: | 4 mm | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,09* | € 24,24* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,21* | € 24,24* | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,22* | € 26,16* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,22* | € 28,01* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,73* | € 38,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|