Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstersicherung BLOCKsafe B1 weiß gleic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstersicherung BLOCKsafe B1 weiß gleic
Fenstersicherung BLOCKsafe B1 weiß gleic
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1373272
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     BLOCKSAFE B 1 W Z1 GL
EAN/GTIN:
     4003482468128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster Schloss
Fensterschloss
für Fenster und Türen geeignet ? massives Guss-Gehäuse ? massiver Stahlriegelbolzen ? tiefer Riegelschub ? Präzisions-Zylinderschließwerk ? inklusive Befestigungsmaterial ? VdS geprüftWeitere technische Eigenschaften:· Art Befestigungsmaterial: 3x"Schraube""( 5,5x50 )+2x"" ( 4,8x50) + 2x""( 4,2x16) +2x""(4,2x13) + 2x""( M5x14) + 2x Madenschrauben( 4x40 )+ 2x Spannstifte o. Rosette( 3x6)· Einsatzort (innen/außen): innen· Inkl. Befestigungsmaterial: Ja· Klasse: Fenstersicherungen· mögl. Montageposition: beliebig· Produkt Außenbreite: 68,00mm· Produkt Außenhöhe: 117,00mm· Produkt Nettogewicht: 11,014kg· VdS / ECB-S zertifiziert: Ja· Verpackungseinheit: 1,00St."
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Marke:
BURG-WÄCHTER
Ausführung:
gleichschließend Lagerschließung Z1
Modell:
Zink-Druck-Guss
Weitere Suchbegriffe: Fenstersicherung, Türsicherung, Fenstersicherungen, Türzusatzsicherung, Fensterzusatzsicherung, 8000428752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.