Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstersicherung Winsafe WS 44 BR scharn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstersicherung Winsafe WS 44 BR scharn
Fenstersicherung Winsafe WS 44 BR scharn
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1373271
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     WinSafe WS 44 BR
EAN/GTIN:
     4003482385708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster Schloss
Fensterschloss
Die stabile Scharnierseiten-Sicherung WinSafe WS 44 für Ihre Fenster Viele Einbruchsversuche scheitern an der richtigen Sicherheitstechnik. Mit den WinSafe WS 44 Fenstersicherungen hilft BURG-WÄCHTER Ihnen · Ihr Zuhause optimal gegen Einbruch nachzurüsten. VdS-anerkannte Konstruktion Das Gehäuse der Fenstersicherung besteht aus festem Zink-Druckguss und ist bei der Montage an Holz- · Aluminium und Kunststofffenstern mit Metalleinlage VdS-anerkannt und ECB•S-zertifiziert. Das WinSafe WS 44 ist für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit einer Falzstärke ab 3 bis maximal 31 mm anwendbar. Die Handhabung ist durch den Schiebemechanismus besonders bequem. Ein weiterer Vorteil ist · dass Sie jederzeit erkennen können · ob sich die Sicherung im verriegelten Zustand befindet. Lästiges Nachprüfen ist hier nicht notwendig. Für die optische Anpassung ist die WS 44 Fenstersicherung in den Farben Weiß und Graubraun erhältlich. Von der Polizei empfohlen: Das K-EINBRUCH Level B der Polizei bestätigt die wirksame mechanische Absicherung der zertifizierten Produkte gegen Einbruchsversuche. Einfache Selbstmontage Die WinSafe Fenstersicherungen sind besonders gut für die Nachrüstung in Ihrem Zuhause geeignet. Das WS 44 ist für die Sicherung der Scharnierseiten Ihrer Fenster und Fenstertüren vorgerichtet und bietet maximalen Widerstand bei dem Versuch eines gewaltsamen Eindringens. Mit einigen wenigen Handgriffen ist die mechanische Sicherung schnell angebracht. Sie können sofort mit der Montage beginnen · da der Zusammenbau der Einzelteile bereits erfolgt ist. In dieser Montageanleitung zeigen wir Ihnen · wie einfach und schnell die Fenstersicherung WS 44 montiert werden kann!Weitere technische Eigenschaften:· Art Befestigungsmaterial: 4x "Schrauben"" (5x46) + 2x "" "" (5x50) + 2x"" "" (3,5x25) + 2x "" "" (3x13) + 1x"" "" (5x19)· DIN 18104-1: Ja· Einsatzort (innen/außen): innen· Falzstärke: 3,00mm· Inkl. Befestigungsmaterial: Ja· Klasse: Fenstersicherungen· Produkt Nettogewicht: 0,429kg· VdS / ECB-S zertifiziert: Ja· Verpackungseinheit: 1,00St."
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standausführung
Material:
Zink-Druck-Guss
Breite:
74,50 mm
Länge:
233,00 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Montageart:
Scharnierseite
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Zusatzsicherungen, Fenstersicherung, Fenstersicherungen, Bandseitensicherungen, Fensterzusatzsicherung, 8000428300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.