Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Barcino,H25mm,ø30mm,Messing Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopf Barcino,H25mm,ø30mm,Messing Optik
Knopf Barcino,H25mm,ø30mm,Messing Optik
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1372190
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9206130
EAN/GTIN:
     4023149902871
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser mm 30mm· Höhe mm 25· Stilwelt Folk· Trend RETRO
Weitere Informationen:
Material:
Zink
Oberfläche:
Messing Optik antik
Ø:
30 mm
Höhe:
25 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Barcino
Weitere Suchbegriffe: Schrankknopf, Möbelknöpfe, Schubladenknopf, 8000612992
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5705*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4128*
€ 7,63123
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,2863*
€ 7,4807
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5117*
€ 6,55892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1452*
€ 6,12279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7105*
€ 5,6055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4805*
€ 5,3318
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5705*
€ 4,2489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.