Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Cirpi,H27mm,ø30mm,ES Optik gebür.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopf Cirpi,H27mm,ø30mm,ES Optik gebür.
Knopf Cirpi,H27mm,ø30mm,ES Optik gebür.
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1372170
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9206738
EAN/GTIN:
     4023149876301
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser mm 30mm· Höhe mm 27· Stilwelt Organic· Trend RETRO
Weitere Informationen:
Material:
Zink
Oberfläche:
Edelstahl Optik gebürstet
Ø:
30 mm
Höhe:
27 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Cirpi
Weitere Suchbegriffe: Pilzknopf, hettich möbelknopf, kugelknopf möbelgriffe, Schrankknopf, Möbelknöpfe, Schubladenknopf, 8000612876
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,9919*
€ 5,3899*
2 Tage
39
€ 9,50*
ab € 3,95*
€ 6,30*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3899*
€ 6,41398
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,2763*
€ 6,2788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5209*
€ 5,37987
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3073*
€ 5,12569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9019*
€ 4,64326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6919*
€ 4,39336
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9919*
€ 3,56036
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.