Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. Ponte,Bohrab. 160,L173mm,B25mm,H37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gr. Ponte,Bohrab. 160,L173mm,B25mm,H37mm
Gr. Ponte,Bohrab. 160,L173mm,B25mm,H37mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1372106
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     115385
EAN/GTIN:
     4023149091865
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Bohrabstand A 160mm· Breite mm 25mm· Höhe mm 37· Länge mm 173mm· Modell Ponte· Stilwelt Deluxe
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
160 mm
Oberfläche:
Edelstahl gebürstet
Gesamtlänge:
173 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Griff
Material:
Edelstahl
Höhe:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankgriff, Schubladengriff, Klappengriff, Möbelgriffe, Möbelgriff, 8000608253
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,653*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,3967*
€ 14,75207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,144*
€ 14,45136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,0599*
€ 13,16128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9771*
€ 11,87275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,463*
€ 11,26097
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,653*
€ 9,10707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.