Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. Intra,Bohrab. 192,L204mm,B25mm,H26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gr. Intra,Bohrab. 192,L204mm,B25mm,H26mm
Gr. Intra,Bohrab. 192,L204mm,B25mm,H26mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1372102
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9207483
EAN/GTIN:
     4023149515460
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Bohrabstand A 192mm· Breite mm 25mm· Höhe mm 26· Länge mm 204mm· Modell Intra· Stilwelt Deluxe· Trend KUPFER
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
192 mm
Oberfläche:
Weiß matt / Kupfer Optik gebürstet
Gesamtlänge:
204 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Griff
Material:
Zink
Höhe:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladengriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Möbelgriff, Klappengriff, 8000610849
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,2149*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,0932*
€ 17,96091
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,6455*
€ 17,42815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,179*
€ 15,68301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,9614*
€ 14,23407
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3449*
€ 13,50043
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2149*
€ 10,96573
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.