Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. Intra,Bohrab. 192,L204mm,B25mm,H26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gr. Intra,Bohrab. 192,L204mm,B25mm,H26mm
Gr. Intra,Bohrab. 192,L204mm,B25mm,H26mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1372101
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9207482
EAN/GTIN:
     4023149515453
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Bohrabstand A 192mm· Breite mm 25mm· Höhe mm 26· Länge mm 204mm· Modell Intra· Stilwelt Deluxe· Trend exclusive Designgriffe
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
192 mm
Oberfläche:
Edelstahl Optik gebürstet / Edelstahl Optik gebürstet
Gesamtlänge:
204 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Griff
Material:
Zink
Höhe:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankgriff, Schubladengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Klappengriff, 8000610848
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,8747*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,1341*
€ 19,19958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,5522*
€ 18,50712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,0044*
€ 16,66524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,7325*
€ 15,15168
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0747*
€ 14,36889
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8747*
€ 11,75089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.