Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr.leiste Stabia,Bohrab. 64,L76mm,B8mm,H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gr.leiste Stabia,Bohrab. 64,L76mm,B8mm,H
Gr.leiste Stabia,Bohrab. 64,L76mm,B8mm,H
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1372013
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9204157
EAN/GTIN:
     4023149221514
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Bohrabstand A 64mm· Breite mm 8mm· Höhe mm 20· Länge mm 76mm· Modell Stabia· Stilwelt New Modern
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
64 mm
Oberfläche:
Aluminium eloxiert
Gesamtlänge:
76 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Griffleiste
Material:
Aluminium
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Systemtechnik, griffleisten, Klappengriff, Möbelgriff, Schrankgriff, Schubladengriff, Möbelgriffe, 8000609163
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8508*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7287*
€ 4,43715
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,6491*
€ 4,34243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5398*
€ 4,21236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7902*
€ 3,32034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5708*
€ 3,05925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4308*
€ 2,89265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3108*
€ 2,74985
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8508*
€ 2,20245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.