Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. Rovigo,Bohrab. 128,L143mm,B16mm,H25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gr. Rovigo,Bohrab. 128,L143mm,B16mm,H25m
Gr. Rovigo,Bohrab. 128,L143mm,B16mm,H25m
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1372005
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9204029
EAN/GTIN:
     4023149985560
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Küchen-Systemtechnik
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Bohrabstand A 128mm· Breite mm 16mm· Höhe mm 25· Länge mm 143mm· Modell Rovigo· Stilwelt New Modern
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
128 mm
Oberfläche:
Aluminium eloxiert
Gesamtlänge:
143 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Griff
Material:
Aluminium
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, bügelgriff m4, Schubladengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Klappengriff, 8000613301
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,645*
€ 6,4155*
1 Tag
19
€ 9,50*
ab € 4,85*
€ 7,49*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4155*
€ 7,63445
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,2874*
€ 7,48201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4902*
€ 6,53334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1621*
€ 6,1429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,745*
€ 5,64655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,515*
€ 5,37285
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,645*
€ 4,33755
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.