| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1370724 Herst.-Nr.: 9204201 EAN/GTIN: 4023149959912 |
| |
|
| | |
| • geeignet für OrgaTray 560 / 570 /590 ab Korpusbreite 450 mm · Breite 128 · Farbe weiß •Weitere technische Eigenschaften:· Breite mm 128· Farbe weiß· Systemfarbe weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Innenorganisation | Ausstattung: | Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen | passend für: | ArciTech, InnoTech Atira | Marke: | HETTICH | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,6532* | € 1,0024* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 0,73* | € 1,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,5477* | € 8,4477* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|