| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1370694 Herst.-Nr.: 9194909 EAN/GTIN: 4023149738180 |
| | |
|
| | |
| • Kunststoffbesteck- und Utensilieneinsatz · Mit Trennelementen zur variablen Fächeraufteilung · Zusätzliche Trennelemente sind optional erhältlich · Einsetzbar mit Schubkastensystem InnoTech Atira · Abgestimmt auf Standardkorpusbreite · Für Zargenhöhe 70 mm Set besteht aus: · 1 Stück Kunststoffbesteckeinsatz · Trennelemente (Anzahl je Breite unterschiedlich · siehe Einteilung)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff· Einsatzbereich InnoTech Atira· Komponenten Innenorganisation· Korpusbreite 400· Nennlänge (mm) 470· Nennlänge mm 470mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 470 mm | Einsatzbereich: | Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen | Farbe: | anthrazit | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,03* | € 19,37* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,0116* | € 19,7896* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|