| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1370680 Herst.-Nr.: 9207047 EAN/GTIN: 4023149516993 |
| |
|
| | |
| • Utensilieneinsatz · Breitenvariabel einsetzbar · Ab Korpusbreite 550 mm und Nennlänge 350 mm · Höhe 35 mm zuzüglich Bodenabdeckung · KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff· Ausführung Ausschnitt eckig· Breite mm 600 - 1200· Einsatzbereich AvanTech YOU· Komponenten Lösungen für Boden- / Siphonausschnitte· Nennlänge (mm) 350 Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 350 mm | Einsatzbereich: | Lösungen für Schubkästen / Frontauszüge mit Bodenausschnitt | Farbe: | anthrazit | Breite: | 600 - 1200 mm | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,962* | € 17,512* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,8858* | € 17,6853* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|