Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaTray 490,520mm,sil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OrgaTray 490,520mm,sil.
OrgaTray 490,520mm,sil.
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1370677
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9207242
EAN/GTIN:
     4023149790430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
• Kunststoffbesteck- und Utensilieneinsatz · Breitenvariabel einsetzbar ab Korpusbreite 450 mm · Ab Korpusbreite 800 mm 2 Stück einsetzbar bei InnoTech Atira · Höhe 49 mm · Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff· Breite mm 302· Einsatzbereich InnoTech· Komponenten Innenorganisation· Nennlänge (mm) 520· Nennlänge mm 520mm· Systemhöhe 54
Weitere Informationen:
Nennlänge:
520 mm
Einsatzbereich:
Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen
Farbe:
silber
Breite:
302 mm
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Schublade, Bestecke, Schubladeneinsätze, 8000612392
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
621
€ 6,99*
ab € 14,91*
€ 22,05*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,737*
€ 22,5333*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,5333*
€ 26,81463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,394*
€ 25,45886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,1051*
€ 22,73507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,8859*
€ 21,28422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,757*
€ 19,94083
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,737*
€ 16,34703
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.