| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1370668 Herst.-Nr.: 9202823 EAN/GTIN: 4023149785719 |
| | |
|
| | |
| • Kunststoffbesteckeinsatz · Einsetzbar mit Schubkastensystem InnoTech Atira ab Zargenhöhe 70 mm · Abgestimmt auf Standardkorpusbreite · Nennlänge 470 mm · Höhe 55 mm · Je nach Variante ergänzbar durch Messer- und GewürzhalterWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff· Einsatzbereich InnoTech Atira· Komponenten Innenorganisation· Korpusbreite 900· Nennlänge (mm) 470· Nennlänge mm 470mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 470 mm | Einsatzbereich: | Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen | Farbe: | weiß | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,05* | € 32,00* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,3173* | € 32,6559* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|