Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaTray 470,550mm,sil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OrgaTray 470,550mm,sil.
OrgaTray 470,550mm,sil.
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1370658
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9207222
EAN/GTIN:
     4023149517051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
• Kunststoffbesteck- und Utensilieneinsatz · Breitenvariabel einsetzbar ab Korpusbreite 400 mm bei AvanTech YOU bzw. 450 mm bei ArciTech · Ab Korpusbreiten 800 mm 2 Stück einsetzbar · Höhe 49 mm · Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff· Breite mm 324· Einsatzbereich AvanTech YOU· Komponenten Innenorganisation· Nennlänge (mm) 550· Nennlänge mm 550mm· Systemhöhe 101
Weitere Informationen:
Nennlänge:
550 mm
Einsatzbereich:
Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen
Farbe:
silber
Breite:
326 mm
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Bestecke, Schubladeneinsätze, Schublade, 8000610929
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
624
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 22,41*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,0096*
€ 22,9018*
1 Tag
1
€ 9,50*
ab € 15,73*
€ 23,19*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,9018*
€ 27,25314
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,6574*
€ 25,77231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,2007*
€ 22,84883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,1463*
€ 21,5941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,0396*
€ 20,27712
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,0096*
€ 16,67142
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.