| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1370584 Herst.-Nr.: 9194986 EAN/GTIN: 4023149749537 |
| | |
|
| | |
| silber · universeller Kunststoffbesteckeinsatz · einsetzbar ab Zargenhöhe 94 mm bei ArciTech bzw. ab 70 mm bei InnoTech Atira · Höhe 55 mm · ergänzbar durch Messer- und / oder GewürzhalterWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff· Breite mm 501 - 600· Einsatzbereich ArciTech· Komponenten Innenorganisation· Nennlänge (mm) 420· Nennlänge mm 450mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 420 / 450 mm | Einsatzbereich: | Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen | Farbe: | anthrazit | Breite: | 501 - 600 mm | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,6159* | € 15,5659* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 10,72* | € 15,72* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,7914* | € 15,926* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|